Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusiokoloruuvisarja, lieriökanta

ISO 4762, teräs 8.8, sinkitty, 1040 kpl, salkku
KUUSIOKOLORUUVISARJA 1040KPL, ORSY

Tuotenro 5964008401

EAN 4046777589276

-
Kuusiokoloruuvisarja, lieriökanta

Tuotenro 5964008401
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
1040 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1. ISO 4762, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

Valikoima, 1040 kappaletta


  • 100 kutakin kuusiokoloruuvia, M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 mm

  • 100 kutakin kuusiokoloruuvia M5 x 10 / M5 x 16 mm

  • 80 kuusiokoloruuvia M5 x 20 mm

  • 50 kutakin kuusiokoloruuvia M5 x 25 / M5 x 30 mm

  • 50 kutakin kuusiokoloruuvia, M6 x 10 / M6 x 16 / M6 x 20 mm

  • 40 kutakin kuusiokoloruuvia M6 x 25 / M6 x 30 mm

  • 30 kuusiokoloruuvia M6 x 40 mm

  • 30 kutakin kuusiokoloruuvia M8 x 16 / M8 x 20 mm

  • 20 kutakin kuusiokoloruuvia M8 x 25 / M8 x 30 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Standardit

DIN 912

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

8.8

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

1040 KPL

Tuotteen paino

6740,000 g

Kuusiokoloruuvisarja, lieriökanta sisältää:
100 x
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

6-KOLOR.ISO 4762/DIN 912 8.8 ZN M4X20

Kuvaus:
M4 x 20 mm
Määrä: 100 x
100 x
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

6-KOLOR.ISO 4762/DIN 912 8.8 ZN M5X10

Kuvaus:
M5 x 10 mm
Määrä: 100 x
100 x
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

6-KOLOR.ISO 4762/DIN 912 8.8 ZN M5X16

Kuvaus:
M5 x 16 mm
Määrä: 100 x
80 x
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

6-KOLOR.ISO 4762/DIN 912 8.8 ZN M5X20

Kuvaus:
M5 x 20 mm
Määrä: 80 x
50 x
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

6-KOLOR.ISO 4762/DIN 912 8.8 ZN M5X25

Kuvaus:
M5 x 25 mm
Määrä: 50 x
50 x
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

6-KOLOR.ISO 4762/DIN 912 8.8 ZN M5X30

Kuvaus:
M5 x 30 mm
Määrä: 50 x
50 x
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

6-KOLOR.ISO 4762/DIN 912 8.8 ZN M6X10

Kuvaus:
M6 x 10 mm
Määrä: 50 x
50 x
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

6-KOLOR.ISO 4762/DIN 912 8.8 ZN M6X16

Kuvaus:
M6 x 16 mm
Määrä: 50 x
50 x
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

6-KOLOR.ISO 4762/DIN 912 8.8 ZN M6X20

Kuvaus:
M6 x 20 mm
Määrä: 50 x
40 x
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

6-KOLOR.ISO 4762/DIN 912 8.8 ZN M6X25

Kuvaus:
M6 x 25 mm
Määrä: 40 x
40 x
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

6-KOLOR.ISO 4762/DIN 912 8.8 ZN M6X30

Kuvaus:
M6 x 30 mm
Määrä: 40 x
30 x
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

6-KOLOR.ISO 4762/DIN 912 8.8 ZN M6X40

Kuvaus:
M6 x 40 mm
Määrä: 30 x
30 x
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

6-KOLOR.ISO 4762/DIN 912 8.8 ZN M8X16

Kuvaus:
M8 x 16 mm
Määrä: 30 x
30 x
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

6-KOLOR.ISO 4762/DIN 912 8.8 ZN M8X20

Kuvaus:
M8 x 20 mm
Määrä: 30 x
20 x
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

6-KOLOR.ISO 4762/DIN 912 8.8 ZN M8X25

Kuvaus:
M8 x 25 mm
Määrä: 20 x
20 x
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

6-KOLOR.ISO 4762/DIN 912 8.8 ZN M8X30

Kuvaus:
M8 x 30 mm
Määrä: 20 x
1 x
Lokerikko/kennosto, muovia, 4.4.1, System

KENNOSTO 3-LOKEROA, ORSY

Kuvaus:
Lokeroiden määrä: 3 KPL; Lokeron leveys x syvyys x korkeus: 315 x 62 x 52 mm
Muunneltava lokerikko/kennosto järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista. Voidaan käyttää yhdessä muiden lajittelujärjestelmien kanssa.
Määrä: 1 x
15 x
Välijakaja Muoviseen kennostoon/lokerikkoon

JAKAJA KENNOSTOON 5581003010

Kuvaus: Muovisten järjestelmälokerikkojen/-kennostojen yksilölliseen jaotteluun. Järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista
Määrä: 15 x
100 x
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

6-KOLOR.ISO 4762/DIN 912 8.8 ZN M4X10

Kuvaus:
M4 x 10 mm
Määrä: 100 x
100 x
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

6-KOLOR.ISO 4762/DIN 912 8.8 ZN M4X16

Kuvaus:
M4 x 16 mm
Määrä: 100 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot