Kuusiokolotulppa, kartiokierre DIN 906, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton
DIN 906, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4
KUUSIOKOLOTULPPA DIN 906 A4 M12X1,5
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (d1) | M12 x 1,5 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 10 mm |
Standardit | DIN 906 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Ilman kantaa |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Sisäinen vääntiö/kanta (s1) | AV 6 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1.5 mm |
Kierteenmuoto | Kartiokierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Tuoteluokka | B |