Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusiokolotulppa, kartiokierre DIN 906, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

DIN 906, teräs, sinkitty
KUUSIOKOLOTULPPA 906 ZN M20X1,5

Tuotenro 024172015

EAN 4045727384510

-
Kuusiokolotulppa, kartiokierre DIN 906, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

Tuotenro 024172015

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (d1)

M20 x 1,5

Pituus (kokonaispituus) (l1)

10 mm

Standardit

DIN 906

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Ilman kantaa

Kannan/vääntiön malli

Kuusiokolo

Sisäinen vääntiö/kanta (s1)

Kuusiokolo 10 mm

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nousu/jako

1,5 mm

Kierteenmuoto

Kartiokierre

Kierteen malli

Täyskierre

Tuoteluokka

B

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot