Kuusiokolotulppa, kartiokierre, tuumakoko DIN 906, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
DIN 906, teräs, sinkitty, tuuma
KUUSIOKOLOTULPPA DIN906 ZN R1/8
Tuotenro 0241870010
EAN 4053479778600
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | R1/8 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 8 mm |
Standardit | DIN 906 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Ilman kantaa |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Sisäinen vääntiö/kanta (s1) | Kuusiokolo 5 mm |
Kierteen tyyppi | Kartiomainen putkikierre, ulkokierre, Whitworth |
Kierteiden määrä / tuuma | 28 |
Kierteenmuoto | Kartiokierre |
Kierteen malli | Täyskierre |