Kuusiokolotulppa laipalla DIN 908, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton
DIN 908, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton
KUUSIOKOLOTULPPA 908 A2 M18X1,5
Tuotenro 5159011815
EAN 4065746801911
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (d1) | M18 x 1,5 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 16 mm |
Pään/kannan halkaisija (d2) | 23 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta (s1) | Kuusiokolo 8 mm |
Standardit | DIN 908 |
Tuoteluokka | B |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteenmuoto | Hienokierre |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Kierteen malli | Osakierre |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |