Kuusiokolotulppa laipalla, tuumakoko DIN 908, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
DIN 908, teräs, sinkitty, tuuma
6-KOLOTULPPA DIN 908 R1/8 JA TIIV.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | R1/8 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 11 mm |
Pään/kannan halkaisija (d2) | 14 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3 mm |
Standardit | DIN 908 |
Materiaali | Teräs |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Sisäinen vääntiö/kanta (s1) | HS5 |
Kierteen tyyppi | Kartiomainen putkikierre, ulkokierre, Whitworth |
Kierteiden määrä / tuuma | 28 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |