Kuusiomutteri BILOC, itselukittuva, matala profiili DIN 934, tinattu haponkestävä teräs A4
DIN 934 BILOC, haponkestävä teräs A4, tinattu
LUKITUSMUTTERI 934 BILOC A4/80 TIN M6
Tuotenro 03919006
EAN 4056807746555
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kokometallinen mutteri, lukitusosa
- Kolmipistepuristus avainvälin keskellä
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M6 |
Korkeus (m1) | 5 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 10 |
Standardit | DIN 934 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Lujuusluokka | 80 |
Pinta/pinnoite | Tinattu |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Muoto/malli | Matala |
Lukitusosan toimintaperiaate | Kokometallinen lukkomutteri |
Lukitustyyppi/-toiminto | Lukitus löystymistä vastaan |