Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 10 (KZN)

ISO 4032, teräs 10, kuumasinkitty
MUTTERI ISO 4032/10 HDG WS30 M20

Tuotenro 452860620

EAN 4052713701770

-
Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 10 (KZN)

Tuotenro 452860620

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

ISO 4032 korvaa DIN 934:n | Yhtäläisyyksiä ei ole | Nimellishalkaisija muutettu | Joitakin mutterikorkeuksia muutettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu | Vain vakiokierteelle | Hienokierre siirretty ISO 8673:een.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)

M20

Korkeus (m1)

18 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 30

Standardit

ISO 4032

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

10

Pinta/pinnoite

Kuumasinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot