Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K)
ISO 4032, teräs 6/8, sinkitty
MUTTERI ISO4032 -8 ZN M12
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ISO 4032 korvaa DIN 934:n | Yhtäläisyyksiä ei ole | Nimellishalkaisija muutettu | Joitakin mutterikorkeuksia muutettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu | Vain vakiokierteelle | ISO 8673 hienokierteelle.
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M12 |
Korkeus (m1) | 10,8 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 18 |
Standardit | ISO 4032 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |