Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K)

ISO 4032, teräs 6/8, sinkitty

Tuotenro 0317920

EAN 4038898427391

-
Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K)

Tuotenro 0317920

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

ISO 4032 korvaa DIN 934:n | Yhtäläisyyksiä ei ole | Nimellishalkaisija muutettu | Joitakin mutterikorkeuksia muutettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu | Vain vakiokierteelle | ISO 8673 hienokierteelle.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)

M20

Korkeus (m1)

18 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 30

Standardit

ISO 4032

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

8

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot