Kuusiomutteri DIN 934, sinkitty teräs I6I/I8I, sinipassivoitu (A2K)
DIN 934, teräs I6I / I8I, sinkitty
MUTTERI DIN 934/6 ZN M2,5
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Standardin DIN 934 mukaiset kuusiomutterit eivät tue standardin DIN EN ISO 898-2 mukaisia testikuormituksia.
- Lujuusluokka-arvon molemmilla puolilla on pystypalkit lujuusluokkaerittelyssä.
DIN 934 on korvattu ISO 4032:lla/8673:lla. Yhtäläisyyksiä ei ole (nimellishalkaisija on muutettu | joitakin mutterikorkeuksia on muutettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu | ISO 4032 vakiokierteelle | ISO 8673 hienokierteelle).
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M2,5 |
Korkeus (m1) | 2 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 5 |
Standardit | DIN 934 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | I6I |
Pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |