Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusiomutteri

ISO 4032, teräs 6/8, sinkkihiutale, hopea
MUTTERI ISO4032 8 ZFSHL M8

Tuotenro 45284028
EAN 4054458087508

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

ISO 4032, teräs, lujuusluokka 8, sinkkihiutalepinnoite, hopea (ZFSHL)

Sinkkihiutalepinnoitteet ovat kromi (VI) -vapaita korroosiosuojapinnoitteita kaupalliseen ajoneuvovalmistukseen, rakennuskoneisiin, maatalousajoneuvoihin ja -koneisiin sekä muihin käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosiosuojausta.



ZFSHL:n korroosionkestävyys on:


  • Halkaisija ≥ M6 - 480 h*

  • Halkaisija ≥ M10 - 720 h*


  • * Ohjearvot: Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti.


  • Merkintä ZFSHL viittaa seuraavaan korroosiosuojapinnoitteeseen:


    • Sinkkihiutalepinnoite, pintapinnoitteena hopeapinnoite kitka-arvon mukaisella voitelulla.

    • Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09-0,14 μ.

    Huomautus

    ISO 4032 korvaa DIN 934:n | Yhtäläisyyksiä ei ole | Nimellishalkaisija muutettu | Joitakin mutterikorkeuksia muutettu | Avainväliä muutettu M10:lle, M12:lle, M14:lle, M22:lle | Vain vakiokierteelle | Hienokierre siirretty ISO 8673:een.

    Tuotetiedot

    Tiedot(X)

    Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

     | 

     | 

    Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)

    M8

    Korkeus (m1)

    6.8 mm

    Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

    AV 13

    Standardit

    ISO 4032

    Materiaali

    Teräs

    Lujuusluokka

    8

    Pinta/pinnoite

    Sinkkihiutale, hopea

    Korroosionkestävyys

    480 h

    ROHS-yhteensopiva

    Kyllä

    Tuotenro
    Asiakkaan materiaalinumero

    Vaarallinen aine

    Tuotetiedot

    Tiedot()

    Tiedot ()

    CAD-tiedot  | 

    Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

     | 

     | 

    Tekniset tiedot