Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusiomutteri

ISO 4032, teräs 10, sinkki-nikkeli, musta

Tuotenro 452860312
EAN 4060053958488

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

ISO 4032, teräs 10, sinkki-nikkeli, musta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)

M12

Korkeus (m1)

10.8 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 18

Standardit

ISO 4032

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

10

Pinta/pinnoite

Sinkki-nikkeli, musta

Korroosionkestävyys

720 h

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot