Kuusiomutteri, hienokierre DIN 934, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton
DIN 934, haponkest. teräs A4, pinnoittam., hienok.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 934 on korvattu ISO 4032:lla/8673:lla. Yhtäläisyyksiä ei ole (nimellishalkaisija on muutettu | joitakin mutterikorkeuksia on muutettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu | ISO 4032 vakiokierteelle | ISO 8673 hienokierteelle).
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (D) | M30 x 2 |
Korkeus (m1) | 24 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 46 |
Standardit | DIN 934 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Lujuusluokka | 70 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |