Kuusiomutteri, hienokierre DIN 934, sinkitty teräs I10I, sinipassivoitu (A2K)
DIN 934, teräs I10I, sinkitty, hienokierre
Tuotenro 032402215
EAN 4038898295037
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Standardin DIN 934 mukaiset kuusiomutterit eivät tue standardin DIN EN ISO 898-2 mukaisia testikuormituksia.
- Lujuusluokka-arvon molemmilla puolilla on pystypalkit lujuusluokkaerittelyssä.
DIN 934 on korvattu standardilla ISO 4032/8673. Yhtäläisyyksiä ei ole (nimellishalkaisija on muutettu | joitakin mutterikorkeuksia on muutettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu | ISO 4032 vakiokierteelle | ISO 8673 hienokierteelle).
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (D) | M22 x 1,5 |
Korkeus (m1) | 18 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 32 |
Standardit | DIN 934 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | I10I |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Kierteenmuoto | Hienokierre |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |