Kuusiomutteri, matala profiili DIN 439, A2, ruostumaton teräs , malli B
DIN 439, pinnoittamaton, A2 ruostumaton teräs
Tuotenro 03285
EAN 4057709293727
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 439:n malli B on korvattu ISO 4035:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (ruostumattomien terästen lujuusluokat on muutettu luokasta 50 luokaksi 025 ja luokasta 70 luokaksi 035) | Avainväliä on muutettu M10:lle, M12:lle, M14:lle ja M22:lle | Nimellishalkaisija M1.8 on poistettu | Vain standardikierre on standardissa ISO 4035. | Hienokierre siirrettiin standardiin ISO 8675.
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M5 |
Korkeus (m1) | 2,7 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 8 |
Standardit | DIN 439 |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |