Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusiomutteri, matala profiili ISO 4035, A2-035, ruostumaton teräs, pinnoittamaton

ISO 4035, pinnoittamaton A2 ruostumaton teräs 3512120541

Tuotenro 45356016

EAN 4046777101874

-
Kuusiomutteri, matala profiili ISO 4035, A2-035, ruostumaton teräs, pinnoittamaton

Tuotenro 45356016

-
Määrä
P-koko:
x 500 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

ISO 4035 korvaa standardin DIN 439-2 (viisteellä) | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Ruostumattomien terästen lujuusluokka on muutettu luokasta 50 luokaksi 025 ja luokasta 70 luokaksi 035 | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu | Nimellishalkaisija M1.8 poistettu | Vain standardikierre on standardissa ISO 4035 | Hienokierre siirrettiin standardiin ISO 8675.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)

M6

Korkeus (m1)

3,2 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 10

Standardit

ISO 4035

Materiaali

Ruostumaton teräs A2

Lujuusluokka

035

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Tuoteluokka

A

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot