Kuusiomutteri, matala profiili ISO 4035, A4-035, haponkestävä teräs, pinnoittamaton
ISO 4035, pinnoittam. haponkestävä teräs A4, 035
Tuotenro 453560310
EAN 4058794823936
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ISO 4035 korvaa standardin DIN 439-2 (viisteellä) | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Ruostumattomien terästen lujuusluokka on muutettu luokasta 50 luokaksi 025 ja luokasta 70 luokaksi 035 | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu | Nimellishalkaisija M1.8 poistettu | Vain standardikierre on standardissa ISO 4035 | Hienokierre siirrettiin standardiin ISO 8675.
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M10 |
Korkeus (m1) | 5 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 16 |
Standardit | ISO 4035 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Lujuusluokka | 035 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Tuoteluokka | A |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |