Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusiomutteri, matala profiili ISO 4035, sinkitty teräs 05, sinipassivoitu (A2K)

ISO 4035, teräs 05, sinkitty
MUTTERI ISO 4035 05 ZN M16

Tuotenro 453560516
EAN 4056808727263

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

ISO 4035 korvaa standardin DIN 439-2 (viisteellä) | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Ruostumattomien terästen lujuusluokka on muutettu luokasta 50 luokaksi 025 ja luokasta 70 luokaksi 035 | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu | Nimellishalkaisija M1,8 poistettu | Vain standardikierre on standardissa ISO 4035 | Hienokierre siirrettiin standardiin ISO 8675.


Toimitusmyynnissä:


MUTTERI ISO 4035 05 ZN M16, tuotekoodi 453560516

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)

M16

Korkeus (m1)

8 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 24

Standardit

ISO 4035

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

05

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Malli

0 - ei määritelty

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Tuoteluokka

A

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot