Kuusiomutteri, matala profiili ISO 4035, teräs 05, sinkkihiutale, hopea (ZFSHL)
ISO 4035, teräs 05, sinkkihiutale
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sinkkihiutalepinnoitteet ovat kromi (VI) -vapaita korroosiosuojapinnoitteita hyötyajoneuvojen valmistukseen, rakennuskoneisiin, maatalousajoneuvoihin ja -koneisiin sekä muihin käyttökohteisiin, joissa edellytetään ajoneuvovalmistuksen standardien mukaista korroosiosuojausta.
ZFHSL:n korroosionkestävyys on seuraava:
- Halkaisija ≥ M6 - 480 h*
- Halkaisija ≥ M10 - 720 h*
Merkintä ZFSHL viittaa seuraavaan korroosiosuojapinnoitteeseen:
- Sinkkihiutalepinnoite, pintapinnoitteena hopean värinen pinnoite kitka-arvoa säätelevällä voitelulla.
- Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09-0,14 μ
ISO 4035 korvaa standardin DIN 439-2 (viisteellä) | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Ruostumattomien terästen lujuusluokka on muutettu luokasta 50 luokaksi 025 ja luokasta 70 luokaksi 035 | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu | Nimellishalkaisija M1.8 poistettu | Vain standardikierre on standardissa ISO 4035 | Hienokierre siirrettiin standardiin ISO 8675.
Tiedot(X)
Pituuden mittausalue enint. (D) | M36 |
Korkeus (m1) | 18 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 55 |
Standardit | ISO 4035 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 05 |
Pinta/pinnoite | Sinkkihiutale, hopea |
Korroosionkestävyys | 720 h |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Tuoteluokka | B |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |