Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusiomutteri, matala profiili, hienokierre DIN 439, teräs 4, pinnoittamaton

DIN 439, teräs, pinnoittamaton, hienokierre

Tuotenro 0311183

EAN 4045727296462

-
Kuusiomutteri, matala profiili, hienokierre DIN 439, teräs 4, pinnoittamaton

Tuotenro 0311183

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

DIN 439:n malli B, hienokierre on korvattu ISO 8675:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (ruostumattomien terästen lujuusluokat on muutettu luokasta 50 luokaksi 025 ja luokasta 70 luokaksi 035) | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä on muutettu | Nimellishalkaisija M1.8 on poistettu | Vain hienokierre on standardissa ISO 8675. | Vakiokierre on siirretty standardiin ISO 4035.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (D)

M18 x 1,5

Korkeus (m1)

8,42 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 27

Standardit

DIN 439

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

04

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot