Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusiomutteri, matala profiili, vasenkätinen kierre DIN 936, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

DIN 936, sinkitty teräs
MUTTERI DIN 936 04 ZN M16 LH

Tuotenro 031900016

EAN 4052712070310

-
Kuusiomutteri, matala profiili, vasenkätinen kierre DIN 936, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

Tuotenro 031900016

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

DIN 936 on poistettu, eikä sitä ole korvattu. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (poistettu ilman korvaamista | suositus: suosittelemme käytetään standardin ISO 4035 mukaisia muttereita, koska mitat ovat suurelta osin samat).

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)

M16

Korkeus (m1)

8 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 24

Standardit

DIN 936

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Lujuusluokka

04

DIN

936

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Tuoteluokka

B

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot