Kuusiomutteri, tuumakoko
ASME B18.2.2 teräs GR5 sinkitty UNF
MUTTERI (934) UNF ZN GR5 1/4
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
1 tuuma (in) = 25,4 mm
Mekaaniset ominaisuudet on säädetty standardissa SAE J995
Normaali kierretoleranssi standardin ASME B1.1 mukaan = 2B (sisäkierteelle)
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellishalkaisija tuumina (D) | 1/4 in |
Korkeus (m1) | 0.2260 in |
AV/ Leukojen väli (s1) | 7/16 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | GR5 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Kierteen tyyppi | UNF |
Kierteiden määrä / tuuma | 28 |