Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusiomutteri, vasenkätinen kierre DIN 934, teräs I8I, pinnoittamaton

DIN 934, pinnoittamaton teräs, I8I
MUTTERI DIN 934/8 LH M24

Tuotenro 031200024

EAN 4052703589975

-
Kuusiomutteri, vasenkätinen kierre DIN 934, teräs I8I, pinnoittamaton

Tuotenro 031200024

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

Standardin DIN 934 mukaiset kuusiomutterit eivät tue standardin DIN EN ISO 898-2 mukaisia testikuormituksia.


  • Lujuusluokka-arvon molemmilla puolilla on pystypalkit lujuusluokkaerittelyssä.


DIN 934 on korvattu standardilla ISO 4032/8673. Yhtäläisyyksiä ei ole (nimellishalkaisija on muutettu | joitakin mutterikorkeuksia on muutettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu | ISO 4032 vakiokierteelle | ISO 8673 hienokierteelle).

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)

M24

Korkeus (m1)

13 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 36

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Lujuusluokka

I8I

DIN

934

Nimellishalkaisija

24 mm

Tuotteen paino

102,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot