Kuusioruuvi
ASME B18.2.1, ruost. teräs 18-8, pinnoitt.,
KUUSIORUUVI AISI304 UNC 3/8X1 (25 MM)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kierteen pituus perustuu standardiin ASME B18.2.1
1 tuuma (in) = 25,4 mm
18-8 on verrattavissa A2 ruostumattomaan teräkseen. Mekaaniset ominaisuudet perustuvat standardiin ASTM F593
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d1) | 3/8 in |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 1 in |
Kierteen tyyppi | UNC |
Kannan korkeus (k1) | 0.243 in |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 9/16 |
Materiaali | Ruostumaton teräs, AISI 304, 18-8 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
AV/ Leukojen väli | 9/16" |