Kuusioruuvi
ASME B18.2.1, teräs GR8, sinkitty
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Mekaaniset ominaisuudet on säädetty standardissa SAE J429
Kierteen pituus perustuu standardiin ASME B18.2.1
1 tuuma (in) = 25,4 mm
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellishalkaisija (d1) | 3/4 in |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 3 in |
Kierteen tyyppi | UNC |
Kannan korkeus (k1) | 0.483 in |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 1 1/8 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | GR8 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
AV/ Leukojen väli | 1 1/8 |