Kuusioruuvi, osakierre DIN 931, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton
DIN 931 ruost. teräs A4 70 pinnoittamaton
KUUSIORUUVI DIN 931 A4/70 M14X200
Tuotenro 009014 200
EAN 4045727526538
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 931 on korvattu ISO 4014:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu).
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M14 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 200 mm |
Kannan korkeus (k1) | 9 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 22 |
Standardit | DIN 931 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Lujuusluokka | 70 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Osakierre |
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b) | 40 mm |
Tuoteluokka | B |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!