Kuusioruuvi, osakierre DIN 931, teräs 10.9, sinkkihiutale, hopea, Geomet
DIN 931, teräs 10.9, sinkkihiutale, hopea, Geomet
KUUSIORUUVI 931/10.9 M14X70 DT
Tuotenro 412841470
EAN 4053479896946
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
GEOMET 321A + PLUS VL -pinnoite on ei-elektrolyyttinen, alumiininharmaa, ohutkerroksinen pinnoite, joka koostuu sinkki- ja alumiinihiutaleista sekä läpinäkyvästä pintakerroksesta.
Kerroksen paksuus: 6–8 µm
Kitkakerroin: 0,09–0,14
GEOMET 321A + PLUS VL -pinnoitteen hyödyt:
Ei sisällä kuusiarvoista kromia tai muita materiaaleja, jotka ovat vaarallisia terveydelle
Noudattaa EU:n romuajoneuvodirektiiviä.
Erinomainen korroosionkestävyys = 720¬tunnin suolasumukoe standardin ISO 9227 / DIN 50021 mukaisesti (verrattuna keltapassivoituun A2C:hen – 72 h)
Kestää polttoaineita ja muita ajoneuvon käyttöaineita (vakiopolttoaineita, dieseliä, moottoriöljyä, jäähdytysnestettä jne.)
Ympäristöystävällinen, vesipohjainen
Estää liitoksien korroosion
Lämmönkesto vähintään 300 °C
Erinomainen tarttuvuus
DIN 931 on korvattu ISO 4014:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu).
Tiedot(X)