Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusioruuvi, osakierre DIN 931, teräs 12.9, pinnoittamaton

DIN 931, pinnoittamaton teräs 12.9
KUUSIORUUVI DIN 931 12.9 ST M12X150

Tuotenro 005412 150
EAN 4045727226117

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

Joissakin tapauksissa DIN 931 on korvattu ISO 4014 -standardilla. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu).

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M12

Pituus (kokonaispituus) (l1)

150 mm

Kannan korkeus (k1)

8 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 19

Standardit

DIN 931

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

12.9

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

Kierteen malli

Osakierre

Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)

36 mm

Malli

0 - ei määritelty

Tuoteluokka

B

Käyttöalue

0 - ei määritelty

Säännelty käyttöalue

0 - ei määritelty

Rakennustuote

0 - ei määritelty

EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus (CE)

0 - ei määritelty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot