Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, sinkitty teräs 8.8, paksukalvopassivointi (VZD)

ISO 4014, teräs 8.8, sinkitty paksukalvopass.

Tuotenro 414551665

EAN 4058794248524

-
Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, sinkitty teräs 8.8, paksukalvopassivointi (VZD)

Tuotenro 414551665

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kiinnitystarvikkeet, joissa on sinkitty kromi (VI) -vapaa paksukalvopassivointi (VZD), tarjoavat kestävän vaihtoehdon tarvikkeille, joissa on kromi (VI) -pinnoite. Pinnoite sisältää sinkkikerroksen, jossa on kromi (III) -pohjainen passivointi.



Etuja:



  • Kromi VI -vapaa vaihtoehto A2C:lle tai A3C:lle

  • Lämmönkestävyys jopa 120 °C

  • Tasainen pinnoitteen jakautuminen
Huomautus

ISO 4014 korvaa DIN 931:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimelliskokoa on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä on muutettu.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M16

Pituus (kokonaispituus) (l1)

65 mm

Kannan korkeus (k1)

10 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 24

Standardit

ISO 4014

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

8.8

Pinta/pinnoite

Sinkitty, paksukalvopassivointi

Korroosionkestävyys

264 h

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

Kierteen malli

Osakierre

Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)

38 mm

Tuoteluokka

A

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli

WÜRTH LOCK LUKITUSLEVYPARI M16 DT

Hammastettu lukitusaluslevy - suojaa tehokkaasti poikittaiskuormitettuja, tärinälle altistuvia ja täriseviä ruuviliitoksia löystymiseltä
x 100 kpl
Ruuvilukite, kova

RUUVILUKITE KOVA 50G

Vaikeasti avattava tiivistetty ruuviliitos. Ruuvilukite yhdellä kädellä käytettävällä annostelukorkilla
x 1 kpl
Aluslevy ISO 7089 teräs 200 HV sinkitty, paksukalvopassivoitu (ZSM)

WSH-ISO7089-200HV-(ZSM)-16

x 500 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot