Kuusioruuvi, osakierre
ISO 4014 teräs 8.8 sinkkihiutale hopea Geomet
KUUSIOR.931/8.8 M16X200 DT
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ISO 4014 korvaa DIN 931:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimelliskokoa on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä on muutettu.
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M16 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 200 mm |
Kannan korkeus (k1) | 10 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 24 |
Standardit | ISO 4014 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8.8 |
Pinta/pinnoite | Sinkkihiutale, hopea |
Korroosionkestävyys | 720 h |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Osakierre |
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b) | 44 mm |
Tuoteluokka | B |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |