Kuusioruuvi, osakierre
DIN 931 teräs 8.8 sinkkihiutale hopea Geomet
KUUSIORUUVI DIN 931 8.8 GEOMET M10X100
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 931 on korvattu ISO 4014:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimelliskokoa on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä on muutettu).
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M10 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 100 mm |
Kannan korkeus (k1) | 6.4 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 17 |
Standardit | DIN 931 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8.8 |
Pinta/pinnoite | Sinkkihiutale, hopea |
Korroosionkestävyys | 720 h |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Osakierre |
Malli | 0 - ei määritelty |
Tuoteluokka | A |
Käyttöalue | 0 - ei määritelty |
Säännelty käyttöalue | 0 - ei määritelty |
Rakennustuote | 0 - ei määritelty |
EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus (CE) | 0 - ei määritelty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |