Pohja-/kuusiokolotulppa, laippa DIN 908, teräs, pinnoittamaton
DIN 908, pinnoittamaton teräs
KUUSIOKOLOTULPPA DIN 908 ST M22X1,5
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (d1) | M22 x 1,5 |
Pituus (l1) | 18 mm |
Pään/kannan halkaisija (d2) | 27 mm |
Kannan korkeus (k1) | 4 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta (s1) | AV 10 |
Standardit | DIN 908 |
Tuoteluokka | B |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen muoto | Hienokierre |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |