Teräsnippuside HST
Erikoisnippuside, metallisalpa, AISI 316
NIPPUSIDE HELLERMAN HST SP 4,6X362 MUSTA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ominaisuudet ja edut:
Valmistettu haponkestävästä teräksestä (SS316)
Pinnoitus suojaa kaapelin vaippaa vaurioitumiselta
Patentoitu pysyvä lukitus
Säänkestävä
Korroosionkestävä
Antimagneettinen
Laaja käyttölämpötila- alue
Palamaton (ei pinnoite)
Tiedot(X)
Malli | Erittäin vahva |
Nauhan/hihnan leveys (B) | 4,6 mm |
Leveys | 4,6 mm |
Pituus (L) | 362 mm |
Nipun halkaisija vähint./enint. (Ø) | 17-102 mm |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -80 – 538 °C |
UV-säteilyn kestävyys | Kyllä |
Väri | Musta |
Halogeeni - vapaa | Kyllä |
Vetovoima enintään | 540 N |