Varsijyrsinterä, HSS-ECo8, DIN844K Tyyppi NR TiAlN
Varsijyrsin HSCo8, lyhyt DIN 844K, tyyppi NR TiAlN
JYRSIN 10,0 4-L TIALN DIN 844 NR
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
TiAlN-pinnoite
- Parempi suorituskyky
- Pidempi käyttöikä
- Ruohintamalli NR
Tiedot(X)
Halkaisija (d1) | 10 mm |
Varren halkaisija (d2) | 10 mm |
Pituus (l1) | 72 mm |
Leikkuureunan/-terän pituus (l2) | 22 mm |
Standardit | DIN 844 |
Varren malli | Lieriö, DIN 6535-HB |
Leikkuumateriaali | HSSE Co8 |
Pinnoite | TiAlN |
Kierrekulma | 30° (oikea) |
Kärjen halkaisijan toleranssi | k12 |
Varren halkaisijan toleranssi | h6 |