Pintakäsittelyharja
Pintakäsittelyharja, huopa/lamelli
PINTAKÄSITTELYHARJA 100X100X19MM P100/80
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- 6 mm:n kiilaura ja 19 mm:n karareikä pintahiomakoneille
- Keskikova
- Alumiinioksidi
- Keinohartsisidotut hiontalamellit
- Pyörimisnopeus:
- Käytettävän koneen määrittämä, mutta ei yli 30 m/s = 3 700 r/min
Yleiset käyttöohjeet: Suurilla nopeuksilla karkea jyvä käyttäytyy kuten hienompi jyvä ja alhaisilla nopeuksilla hieno jyvä käyttäytyy kuten karkeampi jyvä.
Käytä työkaluja alhaisella kontaktipaineella, sillä voimakas kontaktipaine aiheuttaa ennenaikaista kulumista.
Jos hiomateho on liiian alhainen, älä lisää kontaktipainetta, vaan käytä sen sijaan karkeampaa hiomatyökalua.
Huomio: Kiinnitä huomiota pyörimissuuntaan. Hiomapyöröt soveltuvat vain myötäpäivään pyörimiseen.
Tiedot(X)
Soveltuu hiontaan ja puhdistukseen. Poistaa pienet naarmut metalleista, kovamuoveista ja puusta
Käsiteltävät materiaalit: Taottu teräs, valurauta, harmaa valurauta, hiiliteräs, syvävedetty teräs, teräsnauhat, ruiskupuristettu sinkki, värimetallit, kromi-nikkeli ja muut ruostumattomat teräkset, puu.
Halkaisija x leveys x reikä | 100 x 100 x 19 mm |
Malli | 6 mm kiilauralla |
Kuitukankaan (fleece) karkeus | 100 |
Lamellin karheus | 80 |
Materiaali, hioma-aine | Synteettinen korundi |
Kehänopeus enint. | 30 m/s |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Cr-Ni ja muut ruostumattomat teräkset |