Turvajalkine Jalas 3020 Zenit
Turvasandaalit S1 Jalas 3020 Zenit
TURVAJALKINE JALAS 3020 ZENIT 36
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Koot: 36 - 47
Suojaluokka: EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Sandaalimallinen turvajalkine tarrakiinnityksellä.
Varvassuojan materiaali: Alumiini
Lesti: Normaali
Päällinen: PU-pintainen nahka, haljasnahka
Vuori : Polyesteri, polyamidi
Pohjallinen: FX2 Supreme
Pohjan materiaali: PU - välipohja, muovilenkkituki, RPU
Tiedot(X)
Väri | Musta |
Koko | 36 |
Materiaali, päällinen | PU-pinnoitettua nahkaa |
Suojausluokitus | S1 |
Standardit | ISO 20345:2011 |
ISO | 20345:2011 |
Lesti/jalan leveys | Keskitaso (Medium) |