Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusioruuvi, osakierre, hienokierre DIN 960, sinkitty teräs 10.9

DIN 960, teräs 10.9, sinkitty keltap., hienokierre
KUUSIOR.960/10.9 ZN M16X1,5X80

Tuotenro 006316 80

EAN 4045989458004

-
Kuusioruuvi, osakierre, hienokierre DIN 960, sinkitty teräs 10.9

Tuotenro 006316 80

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Hienokierteen hyödyt


  • Matalampi nousu varmistaa paremman itselukittumisvoiman tavalliseen ruuviin verrattuna

  • Suurempi kiristysmomentti

  • Ruuvin suurempi halkaisija takaa hyvän luotettavuuden
Huomautus

DIN 960 on korvattu standardilla ISO 8765. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu).


Huom ! Tarjoamamme ruuvit DIN 960, teräs 10.9 ovat sinkittyjä


  • 006316 80 KUUSIORUUVI 960/10.9 ZN M16X1,5X80

  • 006316 90 KUUSIORUUVI 960/10.9 ZN M16X1,5X90

  • 0063916110 KUUSIORUUVI 960 10.9 ZN M16X1,5X110
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (d1)

M16 x 1,5

Pituus (kokonaispituus) (l1)

80 mm

Kannan korkeus (k1)

10 mm

Standardit

DIN 960

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

10.9

Pinta/pinnoite

Keltapassivoitu

ROHS-yhteensopiva

Ei

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 24

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nousu/jako

1,5 mm

Kierteenmuoto

Hienokierre

Kierteen malli

Osakierre

Varren halkaisija

16 mm

Kierteen pituus (metrinen kierre)

38 mm

Tuoteluokka

A

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot