Kuusioruuvi, osakierre, hienokierre
DIN 960, teräs 10.9 sink. paksukalvopass., hienok.
KUUSIOR.960 10.9 VZD M14X1,5X55
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kiinnitystarvikkeet, joissa on sinkitty kromi (VI) -vapaa paksukalvopassivointi (VZD), tarjoavat kestävän vaihtoehdon tarvikkeille, joissa on kromi (VI) -pinnoite. Pinnoite sisältää sinkkikerroksen, jossa on kromi (III) -pohjainen passivointi.
Etuja:
- Kromi VI -vapaa vaihtoehto A2C:lle tai A3C:lle
- Lämmönkestävyys jopa 120 °C
- Tasainen pinnoitteen jakautuminen
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (d1) | M14 x 1,5 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 55 mm |
Kannan korkeus (k1) | 8.8 mm |
Standardit | DIN 960 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 10.9 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty, paksukalvopassivointi |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 22 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1.5 mm |
Kierteenmuoto | Hienokierre |
Kierteen malli | Osakierre |
Varren halkaisija | 14 mm |
Kierteen pituus (metrinen kierre) | 34 mm |
Tuoteluokka | A |