Kuusioruuvi, osakierre, hienokierre
ISO 8765, teräs 10.9 sink. paksukalvopass. hienok.
KUUSIORUUVI ISO8765 10.9 VZD M16X1,5X75
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kiinnitystarvikkeet, joissa on sinkitty kromi (VI) -vapaa paksukalvopassivointi (VZD), tarjoavat kestävän vaihtoehdon tarvikkeille, joissa on kromi (VI) -pinnoite. Pinnoite sisältää sinkkikerroksen, jossa on kromipohjainen (III) passivointi.
Etuja:
- Kromi VI -vapaa vaihtoehto A2C:lle tai A3C:lle
- Lämpökapasiteetti jopa 120 °C
- Tasainen pinnoitteen jakautuminen
ISO 8765 korvaa DIN 960:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimelliskokoa on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä on muutettu.
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (d1) | M16 x 1,5 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 75 mm |
Kannan korkeus (k1) | 10 mm |
Standardit | ISO 8765 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 10.9 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty, paksukalvopassivointi |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Korroosionkestävyys | 264 h |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 24 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1.5 mm |
Kierteenmuoto | Hienokierre |
Kierteen malli | Osakierre |
Varren halkaisija | 16 mm |
Kierteen pituus (metrinen kierre) | 38 mm |
Tuoteluokka | A |