Kuusioruuvi, osakierre, painelaitteiden valmistukseen DIN 931, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton
DIN 931, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kuusioruuvit, osakierre, painelaitteiden valmistukseen AD/TRD-säännösten mukaisesti.
- TÜV-hyväksytyt tuotemerkit vastaavat AD 2000 -toimintaohjetta W2, hyväksymistestisertifikaatista 3.1 (standardin DIN EN 10204 mukainen) luopuminen huomioitu. Katso VdTÜV-seloste 1253/4 materiaalien teknisistä tiedoista. VdTÜV-seloste 1253/4 kattaa pultti- ja mutterivalmistajat, jotka saksalaisen teknisen valvontajärjestön (TÜO) asiantuntija on tarkastanut. Tuotteisiin on merkitty valmistajan koodi ja lujuusluokka.
DIN 931 on korvattu standardilla ISO 4014. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu).
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M12 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 80 mm |
Kannan korkeus (k1) | 7.5 mm |
Standardit | DIN 931 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Lujuusluokka | 70 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 19 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1.75 mm |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Varren halkaisija | 12 mm |
Käyttöalue | Painesäiliön valmistus |
Säännelty käyttöalue | AD W 7/2 |