Kuusioruuvi, täyskierre DIN 933, messinki, pinnoittamaton
DIN 933, pinnoittamaton messinki
KUUSIORUUVI ISO 4017 MS M10X50
Tuotenro 0001810050
EAN 4045727167809
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 933 on korvattu standardilla ISO 4017. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu).
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M10 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 50 mm |
Kannan korkeus (k1) | 6,4 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 17 |
Standardit | DIN 933 |
Materiaali | Messinki |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Tuoteluokka | A |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!