Kuusioruuvi, täyskierre DIN 933, nikkelöity messinki
DIN 933, messinki, nikkelöity
KUUSIORUUVI ISO 4017 MS/NI M20X20
Tuotenro 0001910020
EAN 4045727195529
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 933 on korvattu standardilla ISO 4017. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu).
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M10 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 20 mm |
Kannan korkeus (k1) | 6,4 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 17 |
Standardit | DIN 933 |
Materiaali | Messinki |
Pinta/pinnoite | Nikkelöity |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Tuoteluokka | A |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!