Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusioruuvi, täyskierre DIN 933, teräs 12.9, hopea, sinkkihiutalepinnoite (ZFSHL)

DIN 933, teräs 12.9, hopea, sinkkihiutale
KUUSIOR. DIN 933 12.9 ZFSHL M12X35

Tuotenro 413251235

EAN 4061975207548

-
Kuusioruuvi, täyskierre DIN 933, teräs 12.9, hopea, sinkkihiutalepinnoite (ZFSHL)

Tuotenro 413251235

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sinkkihiutalepinnoitteet ovat kromi (VI) -vapaita korroosiosuojapinnoitteita hyötyajoneuvojen valmistukseen, rakennuskoneisiin, maatalousajoneuvoihin ja -koneisiin sekä muihin käyttökohteisiin, joissa edellytetään ajoneuvovalmistuksen standardien mukaista korroosiosuojausta.



ZFHSL:n korroosionkestävyys on seuraava:


  • Halkaisija ≥ M6 - 480 h*

  • Halkaisija ≥ M10 - 720 h*


  • * Ohjearvot: Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti.


  • Merkintä ZFSHL viittaa seuraavaan korroosiosuojapinnoitteeseen:


    • Sinkkihiutalepinnoite, pintapinnoitteena hopean värinen pinnoite kitka-arvoa säätelevällä voitelulla.

    • Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09-0,14 μ.

    Tuotetiedot

    Tiedot(X)

    Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

    M12

    Pituus (kokonaispituus) (l1)

    35 mm

    Kannan korkeus (k1)

    7,5 mm

    Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

    AV 19

    Standardit

    DIN 933

    Materiaali

    Teräs

    Lujuusluokka

    12.9

    Pinta/pinnoite

    Sinkkihiutale, hopea

    Korroosionkestävyys

    720 h

    Pään/kannan tyyppi

    Kuusiokanta

    Kannan/vääntiön malli

    Ulkoinen kuusio

    Kierteen tyyppi

    Metrinen kierre

    Kierteenmuoto

    Metrinen standardikierre

    Kierteen malli

    Täyskierre

    Varren halkaisija

    12 mm

    Kierteen pituus (metrinen kierre)

    35 mm

    Tuoteluokka

    A

    ROHS-yhteensopiva

    Kyllä

    Tarvitsetko myös näitä:
     
    Tuote
    Kuvaus
    Määrä
    P-koko:
    Hinta
    /PY
    Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli

    WÜRTH LOCK LUKITUSLEVYPARI M12 DT

    Hammastettu lukitusaluslevy - suojaa tehokkaasti poikittaiskuormitettuja, tärinälle altistuvia ja täriseviä ruuviliitoksia löystymiseltä
    x 200 kpl
    Ruuvilukite, kova

    RUUVILUKITE KOVA 50G

    Vaikeasti avattava tiivistetty ruuviliitos. Ruuvilukite yhdellä kädellä käytettävällä annostelukorkilla
    x 1 kpl
    Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs 300 HV, sinkkihiutale, hopea

    ALUSLEVY ISO 7089 HV300 ZFSHL M12

    x 500 kpl
    Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
    Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
    Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
    Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
    Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

    Tuotenro
    Asiakkaan materiaalinumero

    Vaarallinen aine

    Tuotetiedot

    Tiedot()

    Tiedot ()

    CAD-tiedot  | 

    Tekniset tiedot