Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

ISO 4017, teräs 8.8, sinkitty
KUUSIORUUVI ISO 4017 8.8 ZN M10X40

Tuotenro 005791040

EAN 4038898407317

-
Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

Tuotenro 005791040

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

ISO 4017 korvaa DIN 933:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M10

Pituus (kokonaispituus) (l1)

40 mm

Kannan korkeus (k1)

6,4 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 16

Standardit

ISO 4017

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

8.8

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Korroosionkestävyys

48 h

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

Kierteen malli

Täyskierre

Kierteen pituus (metrinen kierre)

40 mm

Tuoteluokka

A

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K)

NUT-HEX-ISO4032-8-WS16-(A2K)-M10

Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

WULOCK MUTTERI 6923/8 ZN M10

Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli

WÜRTH LOCK LUKITUSLEVYPARI M10 DT

Hammastettu lukitusaluslevy - suojaa tehokkaasti poikittaiskuormitettuja, tärinälle altistuvia ja täriseviä ruuviliitoksia löystymiseltä
x 200 kpl
Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin

JOUSTOLAATTA DIN 6796 ZN M10

Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu)

SCHNORR-LAATTA S10/10,5

x 100 kpl
Ruuvilukite, kova

RUUVILUKITE KOVA 50G

Vaikeasti avattava tiivistetty ruuviliitos. Ruuvilukite yhdellä kädellä käytettävällä annostelukorkilla
x 1 kpl
Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K)

ALUSLEVY ISO 7089 ZN HV200 M10

Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot