Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, teräs 10.9, sinkkihiutale, hopea, Geomet
ISO 4017 teräs 10.9, sinkkihiutale, hopea, Geomet
KUUSIORUUVI ISO 4017 10.9 GEOM M16X35
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ISO 4017 korvaa DIN 933:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu.
Tiedot(X)
Pituuden mittausalue enint. (d1) | M16 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 35 mm |
Kannan korkeus (k1) | 10 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 24 |
Standardit | ISO 4017 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 10.9 |
Pinta/pinnoite | Sinkkihiutale, hopea |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Tuoteluokka | A |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |