Kuusioruuvi, täyskierre
ISO 4017 teräs 8.8, sinkkihiutale, hopea, Geomet
KUUSIOR. 933/8.8 M6X25 DT
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ISO 4017 korvaa DIN 933:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu.
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M6 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 25 mm |
Kannan korkeus (k1) | 4 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 10 |
Standardit | ISO 4017 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8.8 |
Pinta/pinnoite | Sinkkihiutale, hopea |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Varren halkaisija | 6 mm |
Tuoteluokka | A |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |