Kuusioruuvi, täyskierre DIN 933, kuumasinkitty teräs 8.8U (kzn)
DIN 933, kuumasinkitty teräs 8.8U
KUUSIORUUVI DIN 933 8.8 KZN M24X120
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Valmistettu kierteen toleranssiluokkaan 6AZ (alikoko, kierrevälys) ennen pinnoitusta (DIN EN ISO 10684).
- Ruuvit/pultit täyttävät ISO-standardin vaatimukset kuumasinkityksen jälkeen.
- Pultteja ei saa käyttää muttereiden kanssa, joissa on ylikokoinen kierre. Se voi aiheuttaa ongelmia pulttiliitoksessa ja liitoksen pettämisen.
DIN 933 on korvattu standardilla ISO 4017. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväli muutettu).
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M24 |
Pituus (l1) | 120 mm |
Kannan korkeus (k1) | 15 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 36 |
Standardit | DIN 933 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8.8U |
Pinnoite | Kuumasinkitty |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Kierteen pituus (metrinen kierre) | 120 mm |
Tuoteluokka | A |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!