Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)
ISO 4017, teräs 8.8, sinkitty
KUUSIORUUVI ISO 4017 8.8 ZN M30X80
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ISO 4017 korvaa DIN 933:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu.
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M30 |
Pituus (l1) | 80 mm |
Kannan korkeus (k1) | 18,7 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 46 |
Standardit | ISO 4017 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8.8 |
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
Kierteen pituus (metrinen kierre) | 80 mm |
Tuoteluokka | B |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |