Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

ISO 4017, teräs 8.8, sinkitty
KUUSIORUUVI ISO 4017 8.8 ZN M48X160

Tuotenro 005748 160
EAN 4045727422854

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

ISO 4017 korvaa DIN 933:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M48

Pituus (l1)

160 mm

Kannan korkeus (k1)

30 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 75

Standardit

ISO 4017

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

8.8

Pinnoite

Sinkitty

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Kierteen muoto

Metrinen standardikierre

Kierteen malli

Täyskierre

Kierteen pituus (metrinen kierre)

160 mm

Tuoteluokka

B

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot